Startseite

PERRY - PER1SPSP003A *RILEV. MOVIM. PARETE IP54 CUBE ANTR - 1SPSP003A

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSP003A *RILEV. MOVIM. PARETE IP54 CUBE ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 12 min

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 12...12 °

Packung

  • 8 ST

EAN

8019108260348

Artikelnummer

PER1SPSP003A

Herstellernummer

1SPSP003A

Hersteller

PER

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

12 min

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

12...12 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

140 °

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

55

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

19 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

720 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...12 °

Ansprechhelligkeit:

5...300 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

0...40 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

64 mm

Einbaubreite:

50 mm

Einbaulänge:

102 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

1SP SP003ARilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi "CUBE"- IP54 colore antraciteCARATTERISTICHE TECNICHEInstallazione a pareteAlimentazione 230V 50HzPortata relè: 5APotenza massima pilotabile:Lampade incandescenza 1000WLampade fluorescenti non rifasate 480WLampade fluorescenti rifasate in parallelo 200WLampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lamp.Angolo di rilevamento 140°Angolo rotazione testa: orizzontale 180°, verticale 12°Distanza di rilevamento: min. 40 cm - max 10 mRegolazione della soglia crepuscolare 5 - 300 LuxRegolazione del ritardo alla spegnimento 10” - 12’Classe di isolamento IIPilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING"Dimensioni (LxPxH) 50 x 64 x 102 mm