PERRY - PER1SDSD10MT/2 MULTIMETRO TRIFASE 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Packung
4 ST
EAN
8019108210541
Artikelnummer
PER1SDSD10MT/2
Herstellernummer
1SDSD10MT/2
Hersteller
PER
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
1SD SD10MT/2Multimetro trifase digitale con visualizzazione a LED 3 digit su 2 linee 2 DINCARATTERISTICHE TECNICHEMultimetro trifase digitale con visualizzazione a LED 3 digit su 2 lineeTensione fase-fase VL1, VL2, VL3Tensione fase-neutro VL1-N, VL2-N, VL3-NTensione media di fase VL mediaCorrente di fase I1, I2, I3Corrente media di fase I mediaCorrente nel neutro lun ()Potenza attiva di baseDimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm