Startseite

PERRY - PER1RI04230ACPC RELE IMP. 230 VAC PREDISP. COND - 1RI04230ACPC

KopierenKopieren
PERRY - PER1RI04230ACPC RELE IMP. 230 VAC PREDISP. COND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8019108230402

Artikelnummer

PER1RI04230ACPC

Herstellernummer

1RI04230ACPC

Hersteller

PER

Relè ad impulsi ad incasso elettromeccanico. Alimentazione 230V c.a. 50/60 Hz. Contatti 10 A / 250 V c.a. Funzionamento sequenziale – meccanico. Contatti disponibili: 2 contatti 4 sequenze. Installazione a pannello/incasso libero. Predisposizione fori per fissaggio con viti. Predisposizione per montaggio condensatore inglobato. Dimensioni (LxPxH) 35 x 22 x 45.