PERRY - PER1RI0224AC/M RELE IMPULSI 1 DIN 24VAC - 1RI0224AC/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Funktion - teilelektronisch
Montageart - Unterputz
Packung
10 ST
EAN
8019108230303
Artikelnummer
PER1RI0224AC/M
Herstellernummer
1RI0224AC/M
Hersteller
PER
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
Unterputz
Steuerspannung 1:
250...250 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
250...250 V
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz


