Startseite

PERRY - PER1RI02230AC/M RELE IMPULSI 1 DIN 230VAC - 1RI02230AC/M

KopierenKopieren
PERRY - PER1RI02230AC/M RELE IMPULSI 1 DIN 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Funktion - teilelektronisch

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108230310

Artikelnummer

PER1RI02230AC/M

Herstellernummer

1RI02230AC/M

Hersteller

PER

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

Unterputz

Steuerspannung 1:

250...250 V

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

250...250 V

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Rele passo passo, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1RI02230AC/M - RELE IMPULSI 1 DIN 230VAC