Startseite

PERRY - PER1RI0212AC/M RELE IMPULSI 1 DIN 12VAC - 1RI0212AC/M

KopierenKopieren
PERRY - PER1RI0212AC/M RELE IMPULSI 1 DIN 12VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Funktion - teilelektronisch

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108230297

Artikelnummer

PER1RI0212AC/M

Herstellernummer

1RI0212AC/M

Hersteller

PER

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

12...12 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

Unterputz

Steuerspannung 1:

250...250 V

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

250...250 V

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

1RI 0212AC/MRelè impulsi elettromeccanico 1 DIN 12 VCARATTERISTICHEAlimentazione 12 V c.a. 50/60 HzContatti 16 A / 250 V c.a.Funzionamento sequenziale – meccanicoContatti disponibili: 2 contatti 2 sequenzeInstallazione su guida DINPulsante di comando a bordoDimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm