PERRY - PER1REES15/4N *ZOCCOLO PER RELE 4 SCAMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Breite - 75 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 3 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108240623
Artikelnummer
PER1REES15/4N
Herstellernummer
1REES15/4N
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
3 mm
1RE ES 15 /4NZoccolo con morsetti a bussola per relè a 4 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione permoduli di protezione