PERRY - PER1REES15/3S *ZOCC.TORR. MORS.BUSS. 3 SCAMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108240838
Artikelnummer
PER1REES15/3S
Herstellernummer
1REES15/3S
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
30 mm
1RE ES 15 /3SZoccolo a torretta con morsetti a bussola per relè a 3 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione per moduli di protezione