Startseite

PERRY - PER1PRWW00833 RIC. BATT. NI-MH 2,4V HT 1500 MAH - 1PRWW00833

KopierenKopieren
PERRY - PER1PRWW00833 RIC. BATT. NI-MH 2,4V HT 1500 MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Kapazität - 1.5 Ah

  • Ausführung - NiMh

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108002108

Artikelnummer

PER1PRWW00833

Herstellernummer

1PRWW00833

Hersteller

PER

Nennspannung:

2.4 V

Kapazität:

1.5 Ah

Ausführung:

NiMh

RIC. BATT. Ni-Mh 2,4V HT 1500 mAh