PERRY - PER1PRWW00822 RIC.BATT.RIC. NI-MH 3,6V 140MAH - 1PRWW00822
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 0.14 Ah
Ausführung - NiMh
Packung
1 ST
EAN
8019108282357
Artikelnummer
PER1PRWW00822
Herstellernummer
1PRWW00822
Hersteller
PER
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
0.14 Ah
Ausführung:
NiMh
RIC.BATT.RIC. Ni-Mh 3,6V 140mAh


