Startseite

PERRY - PER1PRLE2881 BATT RICARIC NICD 7,2V 0,75AH - 1PRLE2881

KopierenKopieren
PERRY - PER1PRLE2881 BATT RICARIC NICD 7,2V 0,75AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 7.2 V

  • Kapazität - 0.75 Ah

  • Ausführung - NiCd

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108364725

Artikelnummer

PER1PRLE2881

Herstellernummer

1PRLE2881

Hersteller

PER

Nennspannung:

7.2 V

Kapazität:

0.75 Ah

Ausführung:

NiCd

BATT RICARIC NiCd 7,2V 0,75Ah