PERRY - PER1PRLE2110 BATT RICARIC NICD 4,8V 0,75AH - 1PRLE2110
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 0.75 Ah
Ausführung - NiCd
Packung
1 ST
EAN
8019108364701
Artikelnummer
PER1PRLE2110
Herstellernummer
1PRLE2110
Hersteller
PER
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
0.75 Ah
Ausführung:
NiCd
BATT RICARIC NiCd 4,8V 0,75Ah


