PERRY - PER1PAF43917MSL FINITURA GA43917MET SILVER LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zentralplatte - nein
Ausführung - sonstige
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8019108310708
Artikelnummer
PER1PAF43917MSL
Herstellernummer
1PAF43917MSL
Hersteller
PER
Zentralplatte:
nein
Ausführung:
sonstige
Farbe:
Silber
1PA F43917MSLFrontalino per ottenere la perfetta compatibilità cromatica e di finitura superficiale dei rilevatori di gas 43917MET con le serie civili color argento metallizzato lucido: Bticino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio