PERRY - PER1PAF43917GSL FINITURA GA43917GPL SILVER LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zentralplatte - nein
Ausführung - sonstige
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8019108310760
Artikelnummer
PER1PAF43917GSL
Herstellernummer
1PAF43917GSL
Hersteller
PER
Zentralplatte:
nein
Ausführung:
sonstige
Farbe:
Silber
1PA F43917GSLFrontalino per ottenere la perfetta compatibilità cromatica e di finitura superficiale dei rilevatori di gas 43917GPL con le serie civili color argento metallizzato lucido:Bticino Axolute Tech, Vimar Plana Silver, Gewiss Chorus Titanio.