Startseite

PERRY - PER1MCD002 REGOLATORE LUCE SCATOLA INCASSO IP2 - 1MCD002

KopierenKopieren
PERRY - PER1MCD002 REGOLATORE LUCE SCATOLA INCASSO IP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Tipptaster

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108023691

Artikelnummer

PER1MCD002

Herstellernummer

1MCD002

Hersteller

PER

Bedienungsart:

Tipptaster

Lastart:

universal und LED Retrofit

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

Einbauinstallation

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

grau

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nennleistung ohmsche Last:

15...400 W

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Gerätebreite:

58.7 mm

Gerätehöhe:

25.3 mm

Dimmer varialuce universale da incasso per scatola da incasso / derivazione e comando tramite pulsante esterno.