Startseite

PERRY - PER1MCADSL001 *PRESA FILTRATA ADSL 1 MODULO CIVILE - 1MCADSL001

KopierenKopieren
PERRY - PER1MCADSL001 *PRESA FILTRATA ADSL 1 MODULO CIVILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ11 6(4)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108008575

Artikelnummer

PER1MCADSL001

Herstellernummer

1MCADSL001

Hersteller

PER

Steckverbindertyp:

RJ11 6(4)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Farbe:

weiß

Presa per telecomunicazioni, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1MCADSL001 - PRESA FILTRATA ADSL 1 MODULO CIVILE