Startseite

PERRY - PER1IT1062 INT.TEMPORIZZATO MONOFUNZIONE - 1IT1062

KopierenKopieren
PERRY - PER1IT1062 INT.TEMPORIZZATO MONOFUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 250...250 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...20 min

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108020058

Artikelnummer

PER1IT1062

Herstellernummer

1IT1062

Hersteller

PER

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

250...250 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Steuerspannung 2:

0...0 V

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Taster Glimmlampenstrom:

150 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Interruttore temporizzato per scale modulare 1 DIN