PERRY - PER1IT1051 INT.TEMPORIZZATO SCALE - 1IT1051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 220...240 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...7 min
Packung
36 ST
Produktserien
Apparcchiature di commando
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108020034
Artikelnummer
PER1IT1051
Herstellernummer
1IT1051
Hersteller
PER
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
220...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...7 min
Montageart:
Aufputz
Funktion:
elektronisch
Einbautiefe:
55 mm
Schaltungsart:
3-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Nachschaltung:
nachschaltbar
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
290 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
290 VA


