Startseite

PERRY - PER1IOIO60WF MODULO INT ORARIO WIFI 60X60 - 1IOIO60WF

KopierenKopieren
PERRY - PER1IOIO60WF MODULO INT ORARIO WIFI 60X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - sonstige

  • Wochenprogramm - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108010974

Artikelnummer

PER1IOIO60WF

Herstellernummer

1IOIO60WF

Hersteller

PER

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

nein

Montageart:

sonstige

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Externe Programmierung:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

26 mm

1IO IO60WFInterruttore orario Wi-Fi - modulo 60x60• Alimentazione 230V c.a. +-10%50/60Hz• Carico massimo 16A• Programmabile tramite App• Massimo 15 programmi settimanali per tipologia• Bottone frontale• LED di indicazione stato relé sul frontale• Dimensioni (LxPxH) 60 x 26 x 60 mm