Startseite

PERRY - PER1IO4091 INT OR.DGIT. 1 CANALE ASTROLUX - 1IO4091

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO4091 INT OR.DGIT. 1 CANALE ASTROLUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108002566

Artikelnummer

PER1IO4091

Herstellernummer

1IO4091

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

52500

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

ja

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

64

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

3500 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

60 mm

INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO ASTROLUX A 2 CONTATTIInterruttore orario astronomico destinato alla gestione delle utenze elettriche in relazione all’orario dell’alba e del tramonto nell’area geografica impostata, senza l’utilizzo di sensori esterni. Dotato di programmazione guidata da menù con lettura delle indicazioni sul display - Modelli con una o due uscite di commando relè - Tasti di programmazione: 1 tasto menù - 2 tasti scorrimento menù e impostazioni 1 tasto conferma dati - Calendario: anno - mese - giorno - ora e minuti - Orologio annuale con calendario fino al 31/12/2172 - Precisione orologio: ± 1 s al giorno - Precisione calcolo alba/tramonto: ± 1 min - Risoluzione di programmazione 1 min - Riserva di carica con batteria al litio: circa 6 anni - Memoria non volatile - Cambio automatico ora legale/solare - Programmazione interventi giornaliero e settimanale - Aggiornamento dati alba/tramonto giornaliero - Contaore di Funzionamento uscite relè. Sospensione delle programmazioni (vacanze). Potenza commutabile max per singolo contatto 3500VA