Startseite

PERRY - PER1IO3091 INT. OR. SETT. ANNUALE 1 CIRCUITO - 1IO3091

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO3091 INT. OR. SETT. ANNUALE 1 CIRCUITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Apparcchiature di commando

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108031221

Artikelnummer

PER1IO3091

Herstellernummer

1IO3091

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

52500

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

64

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

3500 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario digitale annuale a menù con display retroilluminato. 2DIN.