Startseite

PERRY - PER1IO1081/M MOD.INT.OR.SETT.1 CIRC.+/-1H AUT. - 1IO1081/M

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO1081/M MOD.INT.OR.SETT.1 CIRC.+/-1H AUT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

  • 60 min Programm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108030866

Artikelnummer

PER1IO1081/M

Herstellernummer

1IO1081/M

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.8 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

7.5 mm

Modulo interruttore orario settimanale digitale con cambio ora legale automatico 1 canale - 2 DIN