Startseite

PERRY - PER1IO0057WFD *PRESA SPINA WIFI GERMANIA V002 - 1IO0057WFD

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0057WFD *PRESA SPINA WIFI GERMANIA V002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - sonstige

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Ganggenauigkeit pro Tag - 0.5 s

  • Kürzeste Schaltzeit - 1 min

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108008568

Artikelnummer

PER1IO0057WFD

Herstellernummer

1IO0057WFD

Hersteller

PER

Ausführung der Steckdose:

sonstige

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Kürzeste Schaltzeit:

1 min

Montageart:

sonstige

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP00

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

1IO 0057WFD• Alimentazione 230V c.a. +-10%50/60Hz• Carico massimo 16A • Programmabile tramite App• Massimo 15 programmi settimanali per tipologia• Bottone frontale• LED di indicazione stato relé sul frontale• Dimensioni (LxPxH) 56 x 40 x 111 mm