Startseite

PERRY - PER1IO0032 INT.ORARIO GIORN CON RIS CAR 15 MIN - 1IO0032

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0032 INT.ORARIO GIORN CON RIS CAR 15 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108031351

Artikelnummer

PER1IO0032

Herstellernummer

1IO0032

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

220...240 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

150

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Programmscheibenteilung 1:

30 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

3500 W

Schutzart (IP):

IP30

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

1IO 0032CARATTERISTICHETensione di alimentazione: 230V c.a. 50 - 60HzDati nominali contatti: 16(4) A / 250V c.a.Numero programmi max (ON-OFF): 96Tempo di inserzione minimo (ON-OFF): 15 minutiVisualizzazioni: corona cavalieri meccaniciPotenza commutabile max: 3500 VA (per singolo contatto)Sezione max dei cavi ai morsetti: 2.5 mmqGrado di protezione (IP): IP30Tipo di uscita: morsetti a vite imperdibileClasse di isolamento: IIRiserva di carica max: 150 ore circaTipo di riserva: batteria ricaricabile NiCdTolleranza sul tempo: ± 1 sec/giornoLimiti di temperatura di funzionamento: -10°C +50°CTemperatura di stoccaggio: -10°C +50°CTipo installazione: su guida DIN / a parete / a retroquadroInvolucro: termoplastico - grigio RAL 7035Tipo uso: civile / terziario / industrialeComandi a bordo: corona cavalieri meccanici / selettore: posizione timer / ON fissoPrecisione impostazione orologio: meccanica con indice di riferimentoProgrammazione: corona tasti meccanica (blocchi 15’)Dimensioni (LxPxH) mm: 35 x 60 x 90