PERRY - PER1IO0024 INT.ORARIO A CAVALIERI SETTIMANALE - 1IO0024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - nein
Wochenprogramm - ja
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Apparcchiature di commando
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108030125
Artikelnummer
PER1IO0024
Herstellernummer
1IO0024
Hersteller
PER
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
150
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
210 min
Programmscheibenteilung 1:
30 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
3500 W
Schutzart (IP):
IP40
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
60 mm