PERRY - PER1IO0024/D15 INT.ORAR.SETTIMAN.A CAVALIERI 15 - 1IO0024/D15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
24 h Programm - nein
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Apparcchiature di commando
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108030606
Artikelnummer
PER1IO0024/D15
Herstellernummer
1IO0024/D15
Hersteller
PER
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
24 h Programm:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
360
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
nein
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
1
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0 min
Anzahl der Speicherplätze:
96
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
105 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
60 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
60 mm