Startseite

PERRY - PER1IO0022 INT.ORARIO A CAVALIERI GIORNALIERO - 1IO0022

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0022 INT.ORARIO A CAVALIERI GIORNALIERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Apparcchiature di commando

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108001354

Artikelnummer

PER1IO0022

Herstellernummer

1IO0022

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

150

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Programmscheibenteilung 1:

30 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

3500 W

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

116 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica. 2DIN.