Startseite

PERRY - PER1IO0016D15/M230 MOD.INT.ORAR.72X72 SETT. 230 V - 1IO0016D15/M230

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0016D15/M230 MOD.INT.ORAR.72X72 SETT. 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 220...240 V

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108030699

Artikelnummer

PER1IO0016D15/M230

Herstellernummer

1IO0016D15/M230

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

220...240 V

24 h Programm:

nein

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

360

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Anzahl der Speicherplätze:

96

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

105 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

101 mm

Modulo interruttore orario 230V settimanale digitale a cavalieri con display 60x60 - 230V 50/60Hz