PERRY - PER1IC7254 *INTERRU CREP TEMP 2CH 2DIN LUX-TIME - 1IC7254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart Lichtfühler - sonstige
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Max. Glühlampenlast - 1100 W
Packung
12 ST
EAN
8019108010202
Artikelnummer
PER1IC7254
Herstellernummer
1IC7254
Hersteller
PER
Montageart Lichtfühler:
sonstige
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1100 W
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
1IC 7254Interruttore orario crepuscolare orario "LUX-TIME"2 canali - 2 DIN, la soluzione definitiva alla gestione dei carichi in base al tempo o alla luminosità e/o combinazioni di esse.Interruttore orario crepuscolare orario "LUX-TIME"2 canali -2 DIN, la soluzione definitiva alla gestione dei carichi in base al tempo o alla luminosità e/o combinazioni di esse.Tensione di alimentazione 230Vc.a.+/-10%, 50HzDati nominali contatti 16(2) A / 250V c.a.Numero programmi max (ON+OFF) 45Tempodi inserzione minimo ON – OFF 1 minutoVisualizzazioni display LCD 1"1/3 retroilluminatoPotenza commutabile max 3500 VA (per singolo contatto)Potenza: LP incandescenza 2300 WPotenza: LP tubi fluorescenti non compensato 1000 WPotenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo 500W (capacità tot 70 microF)Potenza: LP fluorescenti compatte 600WSezione max dei cavi ai morsetti 6 mmqGrado di protezione (IP) IP 20 - IP 40 (a retroquadro)Tipo di uscita morsetti a vite imperdibileClasse di isolamento IISegnalazione relè ON / OFF ON / OFF su display LCDRiserva di carica 6 anniTipo di riserva batteria sostituibile CR2032Ritardo accensione/spegnimento 1 sec/59 minTolleranza sul tempo + - 0.5 sec/giornoLimiti di temperatura di funzionamento -20°C/+60°CTemperatura di stoccaggio -30°C/+80°CTipo installazione su guida DIN / a retroquadroInvolucro termoplastico - grigio RAL 7035Tipo uso civile / terziario / industrialeComandi a bordo tastiprogrammazione tasto funzione manuale ON / OFFPrecisione impostazione orologio digitale per ore / minutiCambio ora legale automatica per 4 aree geograficheProgrammazione digitale per ore / minuti / secondiDimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 30 mm


