Startseite

PERRY - PER1IC7245 INT.CREP.EST. FEBO - 1IC7245

KopierenKopieren
PERRY - PER1IC7245 INT.CREP.EST. FEBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 2...200 lx

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

  • Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108005512

Artikelnummer

PER1IC7245

Herstellernummer

1IC7245

Hersteller

PER

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...200 lx

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

900 VA

Max. Schaltleistung LED:

550 W

Montageart:

sonstige

Einbautiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore crepuscolare modello “FEBO” per montaggio a parete e/o palo. La taratura a 10 Lux di fabbrica evita laboriosi interventi da parte dell’istallatore. • Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz. • Montaggio da esterno. • Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a. • Collegamento con cavi fino a 2.5 mm². • Cablaggio con cavo inguainato diametro 7-11 mm. • Pretarato in fabbrica a 10 Lux 20%. • Trimmer di regolazione soglia d’intervento da 2 - 200 Lux. • LED segnalazione soglia. • Involucro opalino anti UV. • Grado di protezione IP65. • Dimensioni (LxPxH) 55 x 45 x 106.