Startseite

PERRY - PER1IC7243 INT CREP DA ESTERN0 - 1IC7243

KopierenKopieren
PERRY - PER1IC7243 INT CREP DA ESTERN0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 2...200 lx

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

  • Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8019108010103

Artikelnummer

PER1IC7243

Herstellernummer

1IC7243

Hersteller

PER

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...200 lx

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Schaltleistung LED:

550 W

Montageart:

sonstige

Einbautiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore crepuscolare con modulo di comando sostituibile per montaggio a parete e/o palo. Prodotto particolarmente adatto per facilitare i manutentori di impianti: la parte di comando estraibile dalla base dei contatti permette un rapido intervento sul prodotto senza lo scollegamento del carico. • Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz • Montaggio da esterno • Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a. • Collegamento con cavi fino a 2.5 mm² • Cablaggio con cavo inguainato diametro 7-11 mm • Pretaratoin fabbrica a 10 Lux ± 20% • Trimmer di regolazione soglia d’intervento da 2 - 200 Lux • LED segnalazione soglia • Involucro opalino anti UV • Grado di protezione IP65 • Dimensioni (LxPxH) 72 x 37.5 x 147