PERRY - PER1IC7054 *INTERR CREP TEMP 1CH 2DIN LUX-TIME - 1IC7054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Montageart Lichtfühler - sonstige
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Packung
12 ST
EAN
8019108010196
Artikelnummer
PER1IC7054
Herstellernummer
1IC7054
Hersteller
PER
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Montageart Lichtfühler:
sonstige
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20


