PERRY - PER1IC7053N INT.CREPUSCOLARE 1DIN - 1IC7053N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 0...1000 lx
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65
Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein
Packung
1 ST
EAN
8019108002474
Artikelnummer
PER1IC7053N
Herstellernummer
1IC7053N
Hersteller
PER
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
0...1000 lx
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Tasteingang:
nein
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Schaltleistung LED:
550 W
Bemessungsspannung Lichtfühler:
230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40


