Startseite

PERRY - PER1IC7051 INT. CREP. MODULARE DIN 35MM - 1IC7051

KopierenKopieren
PERRY - PER1IC7051 INT. CREP. MODULARE DIN 35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 0...1000 lx

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

  • Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein

Packung

  • 36 ST

Produktserien

Apparcchiature di commando

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8019108010066

Artikelnummer

PER1IC7051

Herstellernummer

1IC7051

Hersteller

PER

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

0...1000 lx

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

1080 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

3500 VA

Max. Schaltleistung LED:

550 W

Bemessungsspannung Lichtfühler:

230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Interruttore Crepuscolare 2÷10.000 Lux modulare 2 DIN.