Startseite

PERRY - PER1IC7042/B INT.CREP.EST.ENEL B - 1IC7042/B

KopierenKopieren
PERRY - PER1IC7042/B INT.CREP.EST.ENEL B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart Lichtfühler - sonstige

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP54

  • Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 12 ST

EAN

8019108010141

Artikelnummer

PER1IC7042/B

Herstellernummer

1IC7042/B

Hersteller

PER

Montageart Lichtfühler:

sonstige

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP54

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare a Norma Enel per montaggio su corpo illuminante • Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz • Montaggio da esterno • Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a. • Cablaggio 3 cavi inguainati con terminazione precablata • Lunghezza 50 cm • Soglia d'intervento 10 Lux +-20% (Pretarato in fabbrica) • Tensione di isolamento Uo/V = 0,6/1 kV • Involucro opalino anti UV • Rispondente alle norme ENEL per illuminazione pubblica • Grado di protezione IP54 • Dimensioni (ØxH) Ø84 x 106