Startseite

PERRY - PER1GA895GPL SENSORE ANTIDEFLAGRANTE GPL ATEX - 1GA895GPL

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA895GPL SENSORE ANTIDEFLAGRANTE GPL ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108023134

Artikelnummer

PER1GA895GPL

Herstellernummer

1GA895GPL

Hersteller

PER

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

100 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Höhe/Tiefe:

100 mm

SENSORE ANTIDEFLAGRANTE GPL ATEX