PERRY - PER1GA6170 CAMPANA ANTIINCENDIO - 1GA6170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 80 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Nennspannung - 12 V
Stromart - AC
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Packung
1 ST
EAN
8019108181254
Artikelnummer
PER1GA6170
Herstellernummer
1GA6170
Hersteller
PER
Lautstärke:
80 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pneumatisch betrieben:
nein
Mit Kontakt:
nein


