Startseite

PERRY - PER1GA6020 RIVELATORE DI TEMPERATURA

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA6020 RIVELATORE DI TEMPERATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - sonstige

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Mit Backup-Batterie - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108181216

Artikelnummer

PER1GA6020

Herstellernummer

1GA6020

Hersteller

PER

Wirkprinzip:

thermomaximal

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

sonstige

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Backup-Batterie:

nein

Ansprechtemperatur:

78 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Rauchschalter:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

102 mm

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Höhe/Tiefe:

43 mm

1GA 6020Rivelatore di temperatura fissa +78°CRivelatore di temperatura fissa +78°CCARATTERISTICHERaggiunta la temperatura di +78°C suona l’allarmeAlimentazione 12-24V c.c. +/-10%Basso profiloLED bicolore per segnalazione stato impiantoTest di funzionamento tramite telecomando a laserMontaggio su base universale predisposta per tubi 16 mmTest di funzionamento reed internoIndicatori di stato doppio LED (allarme/guasto)Certificazione EN 54 parte 5/9Gradodi protezione IP20Ingombri (con base) mm Ø 102 x 43 mm