Startseite

PERRY - PER1GA50917MET/3.4 KIT GAS ALARM MET.PAR.VALV.3/4 NA - 1GA50917MET/3.4

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA50917MET/3.4 KIT GAS ALARM MET.PAR.VALV.3/4 NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108181025

Artikelnummer

PER1GA50917MET/3.4

Herstellernummer

1GA50917MET/3.4

Hersteller

PER

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

120 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

82 mm

Kit rilevatore gas metano da parete con elettrovalvola NA da 3/4”, composto da: •1 art. 1GA 50917MET/P •1 art. 1EV EV021