Startseite

PERRY - PER1GA50917GPL/P RIV. GAS GPL PARETE SERIE ZEFIRO - 1GA50917GPL/P

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA50917GPL/P RIV. GAS GPL PARETE SERIE ZEFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108180868

Artikelnummer

PER1GA50917GPL/P

Herstellernummer

1GA50917GPL/P

Hersteller

PER

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

120 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

82 mm

Rilevatore di gas GPL da parete e/o semincasso serie “ZEFIRO” •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. •Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m •LED indicazione ON •LED indicazione avaria •LED indicazione presenza gas •Livello di intervento 5000 ppm 10% LIE •Montaggio a parete IP42 Dimensioni (LxPxH) 120 x 40 x 82 •Montaggio a semincasso con accessorio IP40 Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 82