PERRY - PER1GA50917GPL/3.4 KIT GAS ALARM GPL PAR.VALV.3/4 NA - 1GA50917GPL/3.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8019108181001
Artikelnummer
PER1GA50917GPL/3.4
Herstellernummer
1GA50917GPL/3.4
Hersteller
PER
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
ja
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe/Tiefe:
82 mm


