PERRY - PER1GA4400CO/A SENSORE CO IP65 CONTENIT. ALLUMINIO - 1GA4400CO/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8019108180776
Artikelnummer
PER1GA4400CO/A
Herstellernummer
1GA4400CO/A
Hersteller
PER
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
ja
Farbe:
sonstige
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
nein
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe/Tiefe:
100 mm


