Startseite

PERRY - PER1GA43917GPL RIVEL. GAS GPL DA INCASS0 230 V - 1GA43917GPL

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA43917GPL RIVEL. GAS GPL DA INCASS0 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108002955

Artikelnummer

PER1GA43917GPL

Herstellernummer

1GA43917GPL

Hersteller

PER

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

69 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

45 mm

Rilevatore di gas GPL, con modulo sonda sostituibile, installazione ad incasso.