PERRY - PER1EVEV025 ELETTROV NA DN65 FLANGIATA 230V - 1EVEV025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 65
Anschlussspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8019108190133
Artikelnummer
PER1EVEV025
Herstellernummer
1EVEV025
Hersteller
PER
Nenndurchmesser:
DN 65
Anschlussspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Druckstufe Flansch:
PN 16
Valvola elettromagnetica, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1EVEV025 - ELETTROV NA DN65 FLANGIATA 230V


