Startseite

PERRY - PER1EVEV024 ELETTROV NA 2 DN50 FILETT 230V - 1EVEV024

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV024 ELETTROV NA 2 DN50 FILETT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 40

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108190126

Artikelnummer

PER1EVEV024

Herstellernummer

1EVEV024

Hersteller

PER

Nenndurchmesser:

DN 40

Anschlussspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Druckstufe Flansch:

PN 16

Valvola elettromagnetica, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1EVEV024 - ELETTROV NA 2 DN50 FILETT 230V