Startseite

PERRY - PER1EVEV022 ELETTROV NA 1 DN25 FILETT 230V

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV022 ELETTROV NA 1 DN25 FILETT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108190102

Artikelnummer

PER1EVEV022

Herstellernummer

1EVEV022

Hersteller

PER

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Anschlussspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Druckstufe Flansch:

PN 16

Elettrovalvola NA 1"filettata •alimentata a 230V c.a. •con riarmo manuale •pressione massima di utilizzo 5000mbar