Startseite

PERRY - PER1EVEV020 ELETTROV NA 1/2 DN15 FILETT 230V - 1EVEV020

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV020 ELETTROV NA 1/2 DN15 FILETT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8019108190089

Artikelnummer

PER1EVEV020

Herstellernummer

1EVEV020

Hersteller

PER

Nenndurchmesser:

1/2 Zoll (15)

Anschlussspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Druckstufe Flansch:

PN 16

1EV EV020Elettrovalvola N.A. ½” DN15 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottoneElettrovalvola N.A. ½” DN15 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottoneIl principio di funzionamento delle elettrovalvole serie N.A. è molto semplice e per questo estremamente sicuro. La bobina elettromagnetica, se sottoposta tensione, sgancia il dispositivo di chiusura della valvola che è normalmente aperta. Il riarmo è manuale per verificare le cause dell’avvenuta intercettazione del gas. Durante il normale esercizio non c’è assorbimento elettrico e quindi, oltre al risparmio energetico, nessun organo è sottoposto a usura.CARATTERISTICHEAttacchi filettati Rp (corpi ottone): DN15÷25 secondo EN 10226Attacchi filettati Rp: DN20÷50 secondo EN 10266Attacchi flangiatiPN16: DN32÷300 secondo ISO 7005Grado di protezione: IP65Tempo di chiusura: < 1 sPressione massima di esercizio: 500 mbar o 6 bar (vedere etichetta prodotto)Temperatura ambiente: -15 ÷ +60 °CTemperatura superficie max: 70 °CBobine incapsulate in resina poliammidica caricata con fibre di vetro con attacco tipo DIN 43650; la classe di isolamento è la F (155°) ed il filo smaltato è in classe H (180°)MATERIALIOttone OT-58 (UNI EN 12164)Allumino 11S (UNI 9002-5)Alluminio pressofuso (UNI EN 1706)