Startseite

PERRY - PER1EVEV007 ELETTROV NC 1 DN25 FILETT 230V - 1EVEV007

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV007 ELETTROV NC 1 DN25 FILETT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108190034

Artikelnummer

PER1EVEV007

Herstellernummer

1EVEV007

Hersteller

PER

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Anschlussspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Druckstufe Flansch:

PN 16

Elettrovalvola NC 1"filettata •omologata in classe A •alimentata a 230V c.a. •con riarmo automatico •pressione massima di utilizzo 5000mbar