Startseite

PERRY - PER1EVEV006 ELETTROV NC 3/4 DN20 FILETT 230V - 1EVEV006

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV006 ELETTROV NC 3/4 DN20 FILETT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108190027

Artikelnummer

PER1EVEV006

Herstellernummer

1EVEV006

Hersteller

PER

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Anschlussspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Druckstufe Flansch:

PN 16

1EV EV006Elettrovalvola N.C. ¾” DN20 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 70Elettrovalvola N.C. ¾” DN20 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 70ELETTROVALVOLE PER GAS NORMALMENTE CHIUSE CLASSE “A”Elettrovalvole di intercettazione per gas automatiche normalmente chiuse che aprono quando la bobina viene alimentata elettricamente e chiudono quando viene tolta loro la tensione.Queste elettrovalvole possono essere comandate da pressostati, termostati, ecc.CARATTERISTICHE TECNICHEAttacchi filettati Rp: DN15÷DN50 secondo EN 10226Attacchi flangiati PN16: DN65÷DN100 secondo ISO 7005Tolleranza su tensione di alimentazione: -15%... +10%Grado di protezione: IP65Classe (DN15 ÷ DN200) APressione massima di esercizio: 200 mbar o 360 mbar (vedere etichetta prodotto)Tempo di apertura: < 1 sTemperatura ambiente: -20 ÷ +60 °CTemperatura superficie max: 85 °CMATERIALIAllumino 11S (UNI 9002-5)Alluminio pressofuso (UNI EN 1706)OMOLOGAZIONIOMOLOGAZIONE CE SECONDO EN 161CONFORME DIRETTIVA 2009/142/CE (DIRETTIVA GAS)VERSIONI A 6 BAR CONFORMI ALLA DIRETTIVA 97/23/CE (DIRETTIVA PED)CONFORME DIRETTIVA 94/9/CE (DIRETTIVA ATEX)CONFORME DIRETTIVA 2004/108/CE (COMPATIBILITà ELETTROMAGNETICA)CONFORME DIRETTIVA 2006/95/CE (BASSA TENSIONE)