PERRY - PER1DOCRM033WIFI CRONOT MULTIZONA DA TAVOLO V001 - 1DOCRM033WIFI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - drei-/vieradrig
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108026753
Artikelnummer
PER1DOCRM033WIFI
Herstellernummer
1DOCRM033WIFI
Hersteller
PER
Anschluss:
drei-/vieradrig
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Bedienung:
Touchscreen
Mit Empfänger:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Lernfähig:
nein
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Mit Anwesenheitserkennung:
nein
Farbe:
schwarz
Mit thermischer Rückführung:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Sensor extern:
ja
Geeignet für Fußbodenheizung:
ja
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Mit Display:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Anzahl der Lüftungsausgänge:
16
Temperatur ablesbar:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Differenz verstellbar:
ja
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Schaltprogramme:
10
Belüftung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Uhr:
digital
Breite:
128 mm
Tiefe:
26 mm
Max. Spannung der Kontakte:
220 V
Klasse des Temperaturreglers:
IV


